Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington VeriMark™ IT Fingerprint Key – Windows Hello™ & Windows Hello for Business™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington VeriMark™ IT Fingerprint Key – Windows Hello™ & Windows Hello for Business™
Kensington VeriMark™ IT Fingerprint Key – Windows Hello™ & Windows Hello for Business™
Kensington VeriMark™ IT Fingerprint Key – Windows Hello™ & Windows Hello for Business™
Kensington VeriMark™ IT Fingerprint Key – Windows Hello™ & Windows Hello for Business™
Kensington VeriMark™ IT Fingerprint Key – Windows Hello™ & Windows Hello for Business™
Kensington VeriMark™ IT Fingerprint Key – Windows Hello™ & Windows Hello for Business™
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K64704EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64704EU
EAN/GTIN:
     5028252603751
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Der VeriMark™ IT Fingerabdruckscanner unterstützt Windows Hello™ und Windows Hello™ for Business und bietet Ihnen eine erstklassige Sicherheitslösung. Jetzt können IT-Manager ganz einfach den Zugriff und die Berechtigungen von Mitarbeitern verwalten, Kennwörter zurücksetzen und den Anmeldevorgang nach dem neuesten Branchenstandard optimieren, um sich schnell und sicher bei Microsoft Services wie Edge anzumelden (und sich automatisch einmal anzumelden).

Die Lösung ist ideal für den Einsatz in Unternehmen geeignet und einfach in die bestehende IT-Infrastruktur zu integrieren. Benutzer behalten ihren Schlüssel für die sichere Anmeldung bei gängigen Diensten, während die IT-Abteilung den Zugriff, die Berechtigungen und die Kennwörter von Mitarbeitern problemlos verwalten kann.
Erlaubt die Verwendung der neuesten Webstandards, die vom World Wide Web Consortium (W3C) genehmigt wurden. Die Authentifizierung erfolgt ohne das Speichern von Passwörtern auf Servern und bietet Geschäftsleuten mehr Sicherheit, Komfort, Datenschutz und Skalierbarkeit.
Vereint höchste biometrische Performance und 360°-Lesbarkeit mit Antispoofing-Technologie. Übertrifft die Branchenstandards für die Falschrückweisungsrate (FRR, 2 %) und die Falschakzeptanzrate (FAR, 0,001 %). Die Fingerabdruckdaten werden isoliert und im Sensor gesichert, sodass nur ein verschlüsselter Match übermittelt wird.
Robustes Gehäuse aus Zinklegierung mit LED-Anzeige (akzeptiert / abgelehnt) und breiterem Ende für einfachen Halt.
Die Lösung dient dem Schutz der erfassten Fingerabdruckdaten und unterstützt Unternehmen bei ihren Maßnahmen zum Schutz der Daten vor Cyberdiebstahl unter Einhaltung der Datenschutzgesetze beispielsweise der DSGVO, BIPA und CCPA.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE, RCM, REACH, WEEE, RoHS, VCCI, BSMI, Windows Hello, WHQL
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
USB:
Ja
Energieverbrauch:
100 mA
DC input Spannung:
5 V
Schnittstelle:
USB 2.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, SHA-256, SSL/TLS
Breite:
16 mm
Tiefe:
22.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Gewicht:
4 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
80 x 130 x 20 mm
Paketgewicht:
43 g
Warentarifnummer (HS):
84716070
Produktfarbe:
Silber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.