| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K64613WW Herst.-Nr.: K64613WW EAN/GTIN: 5028252220491 |
| |
|
| | |
| Montieren Sie einen sicheren Verankerungspunkt für praktisch jede Oberfläche, der Mitarbeitern eine praktische, leicht zugängliche Verankerungsmöglichkeit für ihr Kabelschloss gibt. Der Kensington Tisch-Anchor Point wird entweder mit Klebeband gemäß industriellen Festigkeitsanforderungen oder mit Sicherheitsschrauben angebracht.
Sehr praktisch – Schluss mit der Suche nach einer stabilen Verankerungsmöglichkeit unter dem Schreibtisch oder Arbeitsplatz Kompatibel mit allen Kensington-Schlössern Integrierter Kensington-Sicherheits-Slot Kann eingeklappt werden; Lieferung mit Permanentkleber gemäß industriellen Festigkeitsanforderungen und Einwegschrauben Sicherer Verankerungspunkt für praktisch jede Oberfläche Ansprechendes Design fügt sich gut in moderne Büroumgebungen ein Weitere Informationen: | | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 139 x 219 x 17 mm | Paketgewicht: | 100 g | Produktfarbe: | Grau | Formfaktor: | KensingtonSecuritySlot | Gewicht: | 90 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |