Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington NanoSaver®-Laptopschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington NanoSaver®-Laptopschloss
Kensington NanoSaver®-Laptopschloss
Kensington NanoSaver®-Laptopschloss
Kensington NanoSaver®-Laptopschloss
Kensington NanoSaver®-Laptopschloss
Kensington NanoSaver®-Laptopschloss
Kensington NanoSaver®-Laptopschloss
Kensington NanoSaver®-Laptopschloss
Kensington NanoSaver®-Laptopschloss
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K64444WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64444WW
EAN/GTIN:
     0085896644446
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das NanoSaver®-Laptopschloss ist mit dem Kensington Nano-Sicherheits-Slot kompatibel und sichert ultraflache Laptops, Tablets und 2-in-1-Geräte mit genau der technischen Qualität und Stärke, die Kensington seit über 25 Jahren zu The Professionals’ Choice™, also der Wahlmarke professioneller Nutzer machen. Bei der Entwicklung kamen strikte Spezifikationen, patentierte Technologien und harte Tests unter widrigsten Bedingungen zum Einsatz. So wurde sichergestellt, dass das NanoSaver-Laptopschloss Sicherheit der nächsten Generation für ultraflache Geräte bietet.

Starker Schließkopf mit 10mm Durchmesser und Cleat™-Schließmechanismus wird am Kensington Nano-Sicherheits-Slot ultraflacher Laptops und Tablets angebracht und bietet überragende Sicherheit
5mm Schlüsselsystem mit unserer patentierten Hidden PinTM-Technologie ist mit allen neueren Kensington-Schlössern kompatibel und ist Bestandteil unserer verlässlichen, individuellen Schlüsselmanagement-Lösungen mit den Optionen Master Keyed (K64445M), Single Keyed (K64445S) und Like Keyed (K64445L)
Karbonstahlkabel widersteht Schnittversuchen und verhindert sie
Schwenk- und drehbares Gelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses
Register & RetrieveTM-Programm bietet einen kostenlosen und sicheren cloud-basierten Ersatzschlüsselservice
Geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen
Begrenzte lebenslange Garantie seitens des führenden Anbieters für Laptopschlösser
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
5240 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
190 g
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Material:
Karbonstahl
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Nano
Anzahl der gestellten Schlüsel:
2
Kabeltyp:
Standard
Geeignet für:
Notebook; Compatible with HP, Lenovo and other Nano Slot compatible ultrathin devices, computers & notebooks
Sperren:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
REACH, RoHS, Prop 65
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.