| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K64441M Herst.-Nr.: K64441M EAN/GTIN: 5028252514767 |
| |
|
| | |
| Das von Dell getestete und empfohlene Slim N17 2.0 Laptopschloss für Wedge-Shaped Security Slots eignet sich perfekt für ultradünne und 2-in-1-Laptops, da es keine wertvollen Anschlüsse blockiert und den Laptop flach und stabil aufliegen lässt. Erfüllt oder übertrifft die strengen Anforderungen der Belastungsprüfung. Es verfügt über ein 1,80 m langes Karbonstahlkabel mit omnidirektional schwenkbarem Kopf und drehbarem Anker, das 5 mm-Schlüsselsystem und partizipiert vom kostenlosen Kensington Onlineservice Register & Retrieve™ für die Schlüsselregistrierung und -austausch. Master Keyed bietet den Administrator-Zugriff, das heißt, der Leiter der IT-Abteilung erhält einen Generalschlüssel für alle Schlösser und die einzelnen Mitarbeiter bekommen ihr eigenes Schloss mit Schlüssel. 5 Jahre Garantie Von Kensington, Erfinder des Laptop-Kabelschlosses und seit mehr als 25 Jahren Branchenführer im Bereich der physischen Gerätesicherheit.
Das flache Profil eignet sich speziell für ultradünne und 2-in-1-Laptops. Geprüft und zertifiziert von Dell Blockiert keine wertvollen Anschlüsse und ermöglicht so die volle Nutzung des Laptops, auch während er gesichert ist. Der Laptop wird nicht von seiner Stellfläche angehoben und wackelt nicht, sondern liegt flach und stabil. Kensington-Schlösser werden getestet und geprüft. Jedes Schloss wird in Präzisionsarbeit gefertigt, sodass es die strengen Branchenstandards in Bezug auf Stärke, Dauerbeanspruchung und mechanische Belastung erfüllt und sogar übersteigt. Das 1,80 m lange Karbonstahlkabel bietet das gleiche Maß an Schnittfestigkeit und Diebstahlschutz wie dickere Kabel. Ein spezielles Gelenk erhöht die Bewegungsfreiheit und erleichtert das Anbringen und Entfernen des Schlosses. Das 5-mm-Schlüsselsystem ist bei allen neuen Schlössern von Kensington gleich, so dass nur ein einziges Schlüsselsystem verwaltet werden muss. Register & Retrieve™ ist der Online-Ersatzschlüsselservice von Kensington für einen schnellen, sicheren und kostenlosen Schlüsselaustausch. Master Keyed bietet den Administrator-Zugriff, das heißt, der Leiter der IT-Abteilung erhält einen Generalschlüssel für alle Schlösser und die einzelnen Mitarbeiter bekommen ihr eigenes Schloss mit Schlüssel. Jeder Mitarbeiter kann sein Gerät mit einem persönlichen Schloss sichern, und durch den Generalschlüssel hat die IT-Abteilung universellen Zugang und kann jedes Gerät aufschließen, wenn z.B. ein Upgrade, Standortwechsel oder Geräteaustausch notwendig ist bzw. der Benutzer seinen Schlüssel verlegt oder verloren hat. Weitere Informationen: | | Kabeldurchmesser: | 5 mm | Gewicht: | 190 g | Abmessungen (BxTxH): | 177 x 17.7 x 228.6 mm | Marke: | Dell | Produktfarbe: | Schwarz, Edelstahl | Schloss Art: | Schlüssel | Material: | Karbonstahl | Kabeltyp: | Standard | Sperren: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |