Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington MicroSaver® 2.0 Ultra-Notebookschloss – Master Keyed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington MicroSaver® 2.0 Ultra-Notebookschloss – Master Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0 Ultra-Notebookschloss – Master Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0 Ultra-Notebookschloss – Master Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0 Ultra-Notebookschloss – Master Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0 Ultra-Notebookschloss – Master Keyed
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K64433M
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64433M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Kensington, The Professionals’ Choice™ ist seit fast 25 Jahren die Wahlmarke professioneller Nutzer für physische Sicherheitslösungen. Mit seinem MicroSaver 2.0 Ultra-Notebookschloss setzt Kensington jetzt erneut Standards in Sachen Gerätesicherung. Das MicroSaver 2.0 ist Kensingtons kleinstes und dennoch kompromisslos sicheres Schloss für Laptops und andere Geräte und stellt dank seinem Kabel, das 60 % stärker als Standardkabel ist, die nächste Generation von Laptopsicherheitslösungen dar. Bei der Entwicklung des MicroSaver 2.0 kamen strikte Spezifikationen, patentierte Technologien und harte Tests unter widrigsten Bedingungen zum Einsatz. So wurde sichergestellt, dass sich dieses Schloss trotz seiner kompakten Größe auch bei langfristigem, dauerhaftem Gebrauch bewährt.

Starker Schließkopf mit 10mm Durchmesser für überragende Sicherheit selbst bei den flachsten Laptops und Geräten
Patentierte Hidden Pin™-Technologie sorgt für Diebstahlschutz, wie es ihn nur bei Kensington gibt
T-Bar™-Schließmechanismus wird am Kensington-Sicherheits-Slot™ angebracht, über den die meisten Laptops und anderen Geräte verfügen
Extrastarkes Ultra-Karbonstahlkabel bietet höchste Schnittfestigkeit
Schwenk- und drehbares Kugelgelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses
Von unabhängigen Stellen geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen
Das Register & Retrieve™-Programm als Ersatzschlüsselservice
Dank Master-Zugang können Benutzer und auch Administratoren Schlösser jederzeit aufschließen oder zurücksetzen
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
408 g
Kabeldurchmesser:
10 mm
Abmessungen (BxTxH):
203.2 x 17.78 x 254 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
T-Stange
Material:
Karbon, Stahl
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Standard
Kabeltyp:
Ultra
Sperren:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.