Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington K62319EUM Kabelschloss Schwarz, Silber 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington K62319EUM Kabelschloss Schwarz, Silber 1,8 m
Kensington K62319EUM Kabelschloss Schwarz, Silber 1,8 m
Kensington K62319EUM Kabelschloss Schwarz, Silber 1,8 m
Kensington K62319EUM Kabelschloss Schwarz, Silber 1,8 m
Kensington K62319EUM Kabelschloss Schwarz, Silber 1,8 m
Kensington K62319EUM Kabelschloss Schwarz, Silber 1,8 m
Kensington K62319EUM Kabelschloss Schwarz, Silber 1,8 m
Kensington K62319EUM Kabelschloss Schwarz, Silber 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K62319EUM
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62319EUM
EAN/GTIN:
     5028252622417
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
156 mm
Verpackungstiefe:
24 mm
Verpackungshöhe:
224 mm
Paketgewicht:
220 g
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
25 mm
Gewicht:
178.7 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
Schließanlage
Material:
Karbonstahl
Beschichten:
Kunststoff
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Nano, Standard, Keilförmig
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.008,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,82*
€ 1.337,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,12*
€ 1.328,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,77*
€ 1.280,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,63*
€ 1.246,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,63*
€ 1.200,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.