Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 14" Executive Laptop Rucksack
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K60383EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K60383EU
EAN/GTIN:
     5028252596862
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Der Contour 2.0 14 Executive Laptop Rucksack ist der perfekte Begleiter für unterwegs, denn er bietet einen hohen Tragekomfort, ist sicher, elegant und langlebig. Der Contour 2.0 14 Executive Laptop Rucksack verfügt über einen wärmeableitenden, konturierten Rücken mit integrierter Schwerpunktverlagerung, so dass das Gewicht gleichmässiger verteilt und der Schulter-und Nackenbereich entlastet werden kann*; speziell angeordnete Taschen helfen ebenso den Schwerpunkt und die Belastung beim Tragen optimal zu verteilen; ein Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss, robustes, wasserabweisendes Material und Innenpolsterung für zusätzlichen Schutz. *Beim richtigen Tragen beider Gurte.

Das ergonomische Design verfügt über einen wärmeableitenden, konturierten Rücken mit integrierter Schwerpunktverlagerung, so dass das Gewicht gleichmässiger verteilt und der Schulter-und Nackenbereich entlastet werden kann*** Beim richtigen Tragen beider Gurte.
Der gepolsterte Tragegriff bietet eine weitere komfortable Trageoption.
Das Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss bietet zusätzlich mehr Diebstahlschutz für Ihren Laptop oder Tablet.
Das RFID-Sicherheitsfach verhindert das unerlaubte Scannen von Karten wie Kreditkarten und Personalausweise.
Das Laptopfach bietet durch seine Polsterung einen zusätzlichen Fallschutz.
Belastbares und wasserabweisendes Ballistic-Polyesert (1680D) schützt den Rucksackinhalt und hält ihn trocken.
Der integrierte Flaschenhalter erleichtert den Transport von Getränken ohne den restlichen Stauraum zu beeinträchtigen.
Der Laptop-Rucksack ist einfach aufsteckbar und an einen Trolley sicher zu befestigen.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
EU REACH, CA Prop 65
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
356 mm
Tiefe:
178 mm
Höhe:
445 mm
Gewicht:
900 g
Empfohlenes Gewicht:
9070 kg
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
270 x 360 x 25.4 mm
Volumen (l):
19.5 l
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 14", laptop rucksack, laptop-rucksack kensington, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.