Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SmartFit® Monitorstand Plus – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SmartFit® Monitorstand Plus – schwarz
Kensington SmartFit® Monitorstand Plus – schwarz
Kensington SmartFit® Monitorstand Plus – schwarz
Kensington SmartFit® Monitorstand Plus – schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K52786WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K52786WW
EAN/GTIN:
     0085896527862
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dank unserer 20 Jahre an Erfahrung in Sachen Ergonomie können professionelle Benutzer im Büro und Home Office sicher sein, dass der Monitorstand ihre Anforderungen optimal erfüllt. Mit Kensingtons patentiertem SmartFit-System können Sie den Monitor ganz ohne Fachmann selbst auf der richtigen Höhe platzieren, um dadurch die Belastung von Nacken, Rücken und Augen zu reduzieren. Der extrabreite Monitorstand hat drei einstellbare Höhen, bietet Platz für größere Monitore und lässt unter der Plattform noch Ablagefläche, sodass Sie das Platzangebot auf Ihrem Schreibtisch optimal auszunutzen können.

Mit dem SmartFit®-System können Sie die Bildschirmhöhe an Ihre persönliche Einstellung anpassen, indem Sie Einsätze einrasten
Auf drei Höhen verstellbar (7,5 bis 15cm)
Der Fuß platziert den Monitor auf Augenhöhe, um Nacken und Schultern zu entlasten
Extrabreites, universelles Plattformdesign passend für alle Monitore bis zu 24" und 35kg
Knapp 30cm breite Fläche zwischen den Ständerbeinen bietet ausreichend Platz für Zubehör oder Dokumente
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
36.2 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Max. Höhe der Standhalterung (Zoll):
11.5 "
Max. Höhe der Standhalterung:
279.4 mm
Tiefe der Standhalterung (Zoll):
2.2 "
Höhe der Standhalterung (Zoll):
12.7 "
Ständergewicht (lb):
4.4 Pfund
Breite der Standhalterung (Zoll):
16.2 "
Höhenverstellung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.