Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington USB-C Gen2-Kabel mit Stromversorgung, 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington USB-C Gen2-Kabel mit Stromversorgung, 1 Meter
Kensington USB-C Gen2-Kabel mit Stromversorgung, 1 Meter
Kensington USB-C Gen2-Kabel mit Stromversorgung, 1 Meter
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K38235WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K38235WW
EAN/GTIN:
     0085896382355
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Wenn Sie eine flexible, zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Hostgerät und der Kensington USB-C-Dockingstation benötigen, ist dieses 1 Meter lange Kabel genau das Richtige für Sie. Es wurde für Desktopumgebungen konzipiert, in denen ein gewisser Abstand zwischen Dock und Laptop liegt. Das Kabel kann für die Übertragung von 4K Video, Daten und bis zu 60 Watt Ladestrom für Hostgeräte verwendet werden, die die USB-C-Ladefunktion unterstützen.
(Da nicht alle USB-C-Geräte gleich konfiguriert sind, ist es wichtig, dass Sie die USB-C-Funktionen Ihres Hostgeräts kennen. Nur so können Sie sicherstellen, dass dieses Kabel Ihre Erwartungen erfüllt, wenn Sie es mit einer USB-C-Dockingstation von Kensington verbinden.)

1m langes Kabel zur Übertragung von 4K Video, Daten und bis zu 60W Ladestrom für Hostgeräte, die die Ladefunktion unterstützen
Ideal für die Verbindung eines USB-C-Hostgeräts mit einer Kensington USB-C-Dockingstation
Zur Videoausgabe auf einem externen Monitor muss das Hostgerät den DisplayPort-Moduswechsel über USB-C unterstützen
Nur kompatibel mit USB-C-Hostgeräten, die mit Windows 7+, macOS 10.10+ und Chrome OS 44+
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Blau
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Gewicht:
50 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.