Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate BarraCuda, interne 2-TB-HDD – 2,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 5.400 U/min und 128 MB Cache (ST2000LM015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-ST2000LM015
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2000LM015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Speichern Sie mehr, nutzen Sie schnellere Rechenleistungen und fühlen Sie sich dabei abgesichert durch die bewährte Zuverlässigkeit der internen BarraCuda-Festplatten. Diese Lösungen sind ideal für Designer, Musiker, Fotografen und Video-Editoren, die mehrere Anwendungen gleichzeitig verwenden. Sie bieten ununterbrochene Leistung, optimierte Lese/Schreib-Caching-Technologie und eine Auswahl verschiedener Kapazitäten und Bauformen. Das Ergebnis ist ein nahtloses Erlebnis, das durch eine beschränkte 2-Jahres-Garantie und 20 Jahre Innovation im Bereich der der Festplatten unterstützt wird.

  • Speichern Sie mehr, nutzen Sie schnellere Rechenleistungen und fühlen Sie sich abgesichert durch die bewährte Zuverlässigkeit der internen BarraCuda-Festplatten.
  • Erstellen Sie einen leistungsstarken Gaming-Computer oder ein Desktop-Setup mit einer eine Auswahl verschiedener Kapazitäten und Bauformen.
  • Die bewährte SATA-Festplattenlösung für nahezu jede PC-Anwendung – von Musik über Video bis hin zu Bildbearbeitung und PC-Gaming
  • Vertrauen Sie auf die interne Festplattentechnologie, die auf 20 Jahren Innovation basiert
  • Mit der kostenlosen Software Seagate DiscWizard™ können Sie Ihre Daten von alten Laufwerken einfach übertragen oder klonen
  • Genießen Sie dauerhafte Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 2-Jahres-Garantie

Weitere Informationen:
Formfaktor:
2,5 Zoll
Festplattentyp:
HDD
Kapazität:
2 TB
Schnittstelle:
SATA 6/GBs
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
2 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
optional erhältlich
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.