| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-ST1000LM048 Herst.-Nr.: ST1000LM048 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Speichern Sie mehr, nutzen Sie schnellere Rechenleistungen und fühlen Sie sich dabei abgesichert durch die bewährte Zuverlässigkeit der internen BarraCuda-Festplatten. Diese Lösungen sind ideal für Designer, Musiker, Fotografen und Video-Editoren, die mehrere Anwendungen gleichzeitig verwenden. Sie bieten ununterbrochene Leistung, optimierte Lese/Schreib-Caching-Technologie und eine Auswahl verschiedener Kapazitäten und Bauformen. Das Ergebnis ist ein nahtloses Erlebnis, das durch eine beschränkte 2-Jahres-Garantie und 20 Jahre Innovation im Bereich der der Festplatten unterstützt wird. - Speichern Sie mehr, nutzen Sie schnellere Rechenleistungen und fühlen Sie sich abgesichert durch die bewährte Zuverlässigkeit der internen BarraCuda-Festplatten.
- Erstellen Sie einen leistungsstarken Gaming-Computer oder ein Desktop-Setup mit einer eine Auswahl verschiedener Kapazitäten und Bauformen.
- Die bewährte SATA-Festplattenlösung für nahezu jede PC-Anwendung – von Musik über Video bis hin zu Bildbearbeitung und PC-Gaming
- Vertrauen Sie auf die interne Festplattentechnologie, die auf 20 Jahren Innovation basiert
- Mit der kostenlosen Software Seagate DiscWizard™ können Sie Ihre Daten von alten Laufwerken einfach übertragen oder klonen
- Genießen Sie dauerhafte Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 2-Jahres-Garantie
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | 2,5 Zoll | Festplattentyp: | HDD | Kapazität: | 1 TB | Schnittstelle: | SATA 6/GBs | Farbe: | Schwarz | Beschränkte Garantie: | 2 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | optional erhältlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2,5" 1tb, festplatte sata, festplatte sata 1tb |
| | |
| |