Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzdraht-Sonde (digital) - inkl. Temperatursensor, kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzdraht-Sonde (digital)inkl. Temperatursensor, kabelgebunden
Hitzdraht-Sonde (digital)inkl. Temperatursensor, kabelgebunden
Hitzdraht-Sonde (digital)inkl. Temperatursensor, kabelgebunden
Hitzdraht-Sonde (digital)inkl. Temperatursensor, kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0635 1032
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 1032
EAN/GTIN:
     4029547018848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzdrahtsonde
Tastkopf
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Nutzen Sie die Hitzdraht-Sonde, um Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Lufttemperatur mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen) zu ermitteln. Hitzdraht-Sonde – AusstattungMit dem fest angeschlossenen Kabel verbinden Sie die Hitzdraht-Sonde mit dem Messgerät.Die Sonde ist mit einem Teleskop ausgestattet, das im ausgefahrenen Zustand eine maximale Länge von 0,85 m hat. Um genaue Messergebnisse sicherzustellen, erfolgt eine Kompensation der Luftdichte über die integrierte Absolutdruckmessung.Das klar strukturierte Messmenü für Volumenstrom sorgt für eine intuitive Bedienung des Messgeräts. Dank komfortabler Eingabe von Dimension und Geometrie des Kanalquerschnitts wird der Volumenstrom exakt berechnet. Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung, durchschnittlicher Volumenstrom, aktueller Messwert sowie Min-/Max-Werte werden im Messgerät angezeigt.Integrierter Sensorschutz: Wenn Sie die Hitzdraht-Sonde nicht im Einsatz haben, schützt die drehbare Schutzkappe den Strömungssensor vor Schmutz und mechanischer Belastung. Intelligentes KalibrierkonzeptMit der digitalen Sonde profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur die Sonde ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Anwendungsgebiete der Hitzdraht-SondeLüftungskanäle: Mit der Hitzdraht-Sonde messen Sie zuverlässig Strömungsgeschwindigkeit und Lufttemperatur in Lüftungskanälen. Profitieren Sie von einer schnellen Berechnung des Volumenstroms: Im Messmenü „Volumenstrom“ des passenden Messgeräts (bitte separat bestellen) konfigurieren Sie Dimension und Geometrie des Kanalquerschnitts – das Messgerät zeigt Ihnen direkt den Volumenstrom an.
Weitere Informationen:
Tiefe:
12 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
315 mm
Mit Display:
false
Ablesbar:
false
Messprinzip:
thermisch
Kabellänge:
1.7 m
Festes Kabel am Sensor:
true
Messbereich einstellbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: testo tastkopf, tastkopf, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Thermisches Anemometer, Thermo Anemometer, Hitzdraht, Hitzdraht-Sonde, Zubehör
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 200,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.