| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0615 4611 Herst.-Nr.: 0615 4611 EAN/GTIN: 4029547019166 |
| | |
|
| | |
| Für einfache Temperaturmessungen: Nutzen Sie Temperaturfühler mit Klettband mit dem passenden Messgerät (bitte separat bestellen) zum Messen der Oberflächentemperatur an Rohren. Temperaturfühler mit Klettband (NTC) – Ausstattung und Anwendungsgebiete Mit dem fest angeschlossenen Kabel inkl. TUC-Stecker verbinden Sie den Rohranlegefühler (NTC) mit dem passenden Messgerät. Der Temperaturfühler überzeugt mit einem hochwertigen NTC-Sensor, der auf einem Klettband mit einer Länge von 300 mm befestigt ist. Der Temperaturfühler ist konzipiert für die Messung der Oberflächentemperatur an Rohren und bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Mithilfe des Klettbandes kann er schnell und einfach an Rohren mit einem Durchmesser von bis zu 75 mm befestigt werden. Damit ist der Temperaturfühler bestens geeignet für Temperaturmessungen an Wasserleitungen oder am Vor- und Rücklauf von Heizungsanlagen. Weitere Informationen: | | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |