| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0614 1272 Herst.-Nr.: 0614 1272 EAN/GTIN: 4029547003936 |
| |
|
| | |
| Tauch-/Einstechfühler, Pt100 eichfähig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.1 m | Länge der Sonde: | 145 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, Oberflächenfühler, PT100, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, testo pt100, pt100, einstichthermometer -50 bis 350 °c, Temperaturmessung, Thermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Tauch- und Einstechfühler, Tauch-/Einstechfühler, Fühler, Zubehör |
| | |
| |