Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohranlegefühler mit Pt100-Temperatursensor - für Messungen an Rohren Ø 6-120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohranlegefühler mit Pt100-Temperatursensorfür Messungen an Rohren (Ø 6-120 mm)
Rohranlegefühler mit Pt100-Temperatursensorfür Messungen an Rohren (Ø 6-120 mm)
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0609 5602
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0609 5602
EAN/GTIN:
     4029547010224
Suchbegriffe:
PT100
Rohranlegefühler
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Für schnelle und präzise Temperaturmessungen: Nutzen Sie den Rohranlegefühler (Pt100) mit passendem Messgerät (bitte separat bestellen) zum Messen der Oberflächentemperatur an Rohren. Rohranlegefühler (Pt100) – Ausstattung und Anwendungsgebiete Mit dem fest angeschlossenen Kabel verbinden Sie den Rohranlegefühler mit dem Messgerät (bitte separat bestellen). Der Rohranlegefühler ist konzipiert für die Messung der Oberflächentemperatur an Rohren (Rohrdurchmesser von 6 bis 120 mm). Der Pt100-Sensor zur Messung der Temperatur ist auf einem breiten Band mit Länge von 430 mm befestigt. Der Klettverschluss an diesem Band ermöglicht eine schnelle und einfache Anbringung des Rohranlegefühlers. Damit ist er zum Beispiel bestens geeignet für die Messung der Oberflächentemperatur von Kältemittelleitungen oder für die Überprüfung der Vor- und Rücklauftemperatur an Heizungsanlagen. Für einen optimalen Wärme-Übergang zwischen Oberflächenfühler und dem Messobjekt empfehlen wir die Verwendung unserer zusätzlich bestellbaren Silikon-Wärmeleitpaste.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Länge des Anschlusskabels:
2.9 m
Länge der Sonde:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: testo pt100, pt100, Temperaturmessung, Thermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenfühler, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.