| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 3915 Herst.-Nr.: 0563 3915 EAN/GTIN: 4029547023934 |
| | |
|
| | |
| Temperatur kabellos messen: Das Thermometer testo 915i mit Smartphone-Bedienung und Bluetooth gehört zum beliebten Portfolio der Testo Smart Probes. Das Thermometer liefert schnelle, zuverlässige Messergebnisse und ist durch den robusten Fühler vielseitig und einfach bedienbar – es unterstützt Sie optimal bei Messungen z.B. von Umgebungstemperaturen sowie Temperaturen in Kanälen und an Luftauslässen. Das Umweltbundesamt hat in seiner “Bekanntmachung von Empfehlungen zur Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Emissionen aus Kleinfeuerungsanlagen” vom 21. Februar 2023 veröffentlicht:“Für das Abgasanalysemessgerät Typ testo 300 der Firma Testo SE &Co.KGaA kann zur Bestimmung der Verbrennungslufttemperatur auch der Verbrennungslufttemperaturfühler Typ testo 915i verwendet werden.”Bundesanzeiger BAnz AT 20.03.2023 B7 testo 915i - Thermometer mit Luftfühler und Smartphone-BedienungRobuster und reaktionsschneller Lufttemperaturfühler (TE Typ K, Klasse 1), Messbereich -50 bis +400 °CHohe Messgenauigkeit bis ±1,0 °C durch Systemkalibrierung ab WerkFür die schnelle, kabellose Temperatur-Messung in der Umgebung und in Kanälen sowie an LuftauslässenInnovativer Verschlussmechanismus am Handgriff zur einfachen, sicheren Fixierung von steckbaren Testo-MessfühlernVielseitig einsetzbar in allen temperaturrelevanten Anwendungen: Kompatibel mit allen Testo- und marktüblichen Thermoelement-Fühlern Typ Ktesto Smart App: Anzeige von Messwerten, übersichtliche, grafische Darstellung von Temperaturverläufen, Dokumentation direkt vor Ort erstellen und als PDF- oder CSV-Datei versendenAutomatische Bluetooth-Verbindung mit Smartphones, Tablets oder passenden Testo-MessgerätenBluetooth mit einer Reichweite von bis zu 100 mHandliches, robustes GehäuseDank bewährter Qualität und hoher Robustheit können Sie sich unter allen Bedingungen auf Ihre Smart Probe von Testo verlassen Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Infrarot-Messung: | false | Separater Fühler: | true | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | true | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung der Differenztemperatur: | false | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | true | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, Luftfühler, Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, einstichthermometer -50 bis 350 °c, Temperaturmessung, Thermometer, Lufttemperatur, Lufttemperatur Messgerät, Lufttemperaturmessgerät, Lufttemperaturmessung, Messgerät |
| | |
| |