Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4m Archivregal 300cm hoch / 30cm tief mit 8 Ebenen inkl. Stahlböden, Fachlast: 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: 4m Archivregal 300cm hoch / 30cm tief mit 8 Ebenen inkl. Stahlböden, Fachlast: 200kg
Titelbild: 4m Archivregal 300cm hoch / 30cm tief mit 8 Ebenen inkl. Stahlböden, Fachlast: 200kg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/28714_FB200_Stahlboden_Detail-beladen-Seite.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/28715_FB200_Stahlboden_Detail-beladen-Front.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/28720_49939_FB200_Staender_300cm-hoch_mass.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/28717_FB200_Stahlboden_Detail-Traverse.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/28716_FB200_Stahlboden_Detail-Auflage-von-unten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/28713_FB200_Stahlboden_Detail-Explosionsaufbau.jpg
4m Archivregal 300cm hoch / 30cm tief mit 8 Ebenen inkl. Stahlböden, Fachlast: 200kg
Artikel-Nr.:
     C993-47897
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     47897
EAN/GTIN:
     4251580299834
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Dieses komplett konfigurierte Fachbodenregal in verzinkter Ausführung ist dank dem simplen Stecksystem einfach und schnell aufgebaut. Das modulare Baukastenprinzip ermöglicht es diesen Regaltyp individuell anzupassen. So können Sie zu Beginn die Verteilung der Fachböden und damit die Größe der Regalfächer in einem Raster von 50 mm frei wählen. Es ist außerdem jederzeit möglich das Fachbodenregal durch weitere Ebenen in der Höhe und zusätzliche Felder in der Breite zu erweitern. Dieses Fachbodenregal bietet eine ausgesprochen hohe Belastbarkeit. So kann ein Regalfach mit bis zu 200 kg belastet werden. Die maximale Feldlast, welche der gleichmäßigen Gesamtbelastung zwischen zwei Ständern entspricht, beträgt hier sogar 1.000 kg. Die Fachböden aus hochwertigem Stahl werden zur Erhöhung der Belastbarkeit in jeweils 2 Längs- und 2 Quertraversen eingelegt. Die Traversen dienen bei diesem Regaltyp als Auflagehalterung. Die integrierte Stufe ermöglicht es die Fachböden einfach einzulegen. Diese haben eine Standardlänge von 100 cm und fügen sich perfekt in die Fächer des Fachbodenregals ein. Somit ist dieses Regal mit seinen 8 Ebenen schnell und simpel aufgebaut. Dieses Fachbodenregal mit den Maßen 4 m x 30 cm x 3 m besticht besonders mit seiner hochwertigen Verarbeitung. Die ansprechende Optik und die langlebige, für die industrielle Nutzung ausgelegte Bauweise sind weitere Vorteile dieses Fachbodenregals. Jegliches zum Aufbau benötigte Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.599,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,74*
€ 2.120,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.736,20*
€ 2.066,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,13*
€ 1.957,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,78*
€ 1.921,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.599,03*
€ 1.902,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.