| |
|
| Artikel-Nr.: C993-223260 Herst.-Nr.: 223260 EAN/GTIN: 4066714012827 |
| |
|
| | |
| Konzentriert arbeiten, bequem und ergonomisch sitzen. Unser neuer Bürostuhl Lena bietet Ihnen genau das. Er wurde konzipiert, um Ihnen auch an langen Arbeitstagen die benötigte ergonomische Bequemlichkeit zu bieten. Eine Besonderheit bietet Lena in der Bauform. Durch ihre spezielle S-Konstruktion, die an die Wirbelsäule angepasst ist, unterstützt die Rückenlehne Ihren Lendenbereich, während die Kopfstütze Ihren Nacken entlastet. Der schwarze Mesh-Bezug ist besonders atmungsaktiv und wird Sie auch bei hohen Temperaturen nicht zum Schwitzen bringen. In der Höhe lässt sich der Bürostuhl auf 1.170 - 1.265 mm einstellen. Die Armlehnen können um 100 mm verstellt und die Kopfstütze zusätzlich noch um 90 mm ausgezogen werden. Die Sitzhöhe lässt sich variabel von 445 – 540 mm einstellen. Mit ihrem Eigengewicht von 13,5 kg hält Lena einem maximalen Gewicht von 110 kg stand. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsstuhl 110kg, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| |