Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-780.1111V86
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     780.1111V86
EAN/GTIN:
     4050413064553
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank

CNC-Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 4

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm: 1x50 1x100 1x150 1x400
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft Schubladen ab 400 mm Blendenhöhe - 180 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
115,31 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
819 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,81*
€ 999,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,26*
€ 991,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 827,96*
€ 985,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 822,00*
€ 978,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,93*
€ 949,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,11*
€ 912,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,68*
€ 845,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8707.500
ab € 83,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8707.100
ab € 62,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.33.87.60
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.