Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schubladenrahmen SR 600, R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.8707.500
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.8707.500
EAN/GTIN:
     4050413045361
Suchbegriffe:
CNC-Systeme
Werkzeugeinsätze
Kunststoffeinsatz
Zubehör

CNC-Schubladenrahmen SR 600, R 24-24

Artikelbeschreibung:

  • genietet
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze
  • Anzahl der möglichen Einsätze:
  • CNC E1 - 50 Stück
  • CNC E2 - 35 Stück
  • CNC E3 - 25 Stück
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
11,13 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Aufnahmeträger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.03
ab € 11,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.04
ab € 4,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.05
ab € 5,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.06
ab € 6,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.08
ab € 8,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.100
ab € 8,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.32
ab € 11,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.40
ab € 9,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.50
ab € 7,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.63
ab € 8,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.80
ab € 8,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.30
ab € 4,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.40
ab € 4,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.50
ab € 4,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.01.30
ab € 4,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.