Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Tiefe 500, R 24-16, 7 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.340A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.340A
EAN/GTIN:
     4050413005532
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Tiefe 500, R 24-16, 7 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 7
  • Blendenhöhe in mm: 3x 100, 4x 150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1200
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1200 kg
Eigengewicht:
77,71 kg
Breite:
680 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1019 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank lichtblau, schubfach schrank, bedrunka & hirth schubladenschrank, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,28*
€ 816,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,12*
€ 797,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 660,22*
€ 785,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 655,27*
€ 779,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,31*
€ 766,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,44*
€ 739,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,49*
€ 684,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.060.530A
ab € 18,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.068.530A
ab € 15,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132A
ab € 33,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139A
ab € 25,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-135A
ab € 17,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144A
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.