Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 24-16 mit Metalleinteilung für Front 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-168-144A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     168-144A
EAN/GTIN:
     4050413004641
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung R 24-16 mit Metalleinteilung für Front 200 mm

Artikelbeschreibung:

  • Front 200
  • 1 Mittelfachschiene, 4 Trennwände
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Eigengewicht:
1,43 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.