Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm mit Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.98.20
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.98.20
EAN/GTIN:
     4050413054356
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Schwenkarm mit Monitorhalterung

Artikelbeschreibung

  • Monitorhalterung: Vesa Verschraubung 75 oder 100 mm
  • die Halterung für Schwenkarm Größe 125x125 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
1,54
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Multi-Wand Rückwand Zubehör Ergonomie Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 191,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.