Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm mit Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.98.07
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.98.07
EAN/GTIN:
     4050413076594
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Schwenkarm mit Monitorhalterung

Artikelbeschreibung:

  • VESA 75 / 100 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
130 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Multi-Wand, Rückwand, Zubehör, Ergonomie, Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.