Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.140V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.140V
EAN/GTIN:
     4050413064539
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank

CNC-Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 4

Artikelbeschreibung:

  • verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm: 2x100, 1x300, 1x400
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft Schubladen ab 300 mm Blendenhöhe - 180 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
127,57 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1019 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,28*
€ 1.112,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,93*
€ 1.103,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 920,89*
€ 1.095,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 914,17*
€ 1.087,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,07*
€ 1.049,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,81*
€ 1.008,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,87*
€ 937,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8707.500
ab € 83,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8707.100
ab € 62,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.33.87.60
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.