Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit 80 mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Rubinrot RAL 3003 | ZBK8290.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit 80 mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Rubinrot RAL 3003 | ZBK8290.3003
Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit 80 mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Rubinrot RAL 3003 | ZBK8290.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK8290.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK8290.3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit 80 mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Rubinrot RAL 3003 | ZBK8290.3003

Für CANTOLAB und ALU Arbeitstische. Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Die eigentliche Arbeitsfläche bleibt frei.

Der klassische Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 100 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz. Der Gelenkarm verfügt über eine Länge von 80 mm. Bei Arbeiten auf engstem Raum ist der Monitorträger mit einer Ausladung von 80 mm bestens geeignet.

Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt max. 20 kg.

Der Monitorträger hat eine Tiefe von 190 mm, eine Breite von 100 mm und eine Höhe von 100 mm. Er ist aus Stahl gefertigt und in Rubinrot RAL 3003 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Monitorträger
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Ausladung mm:
80
Höhe mm:
100
Serienname:
CANTOLAB/ALU
Tragkraft kg:
20
Breite mm:
100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Ausführung Monitoranschluss mm:
100
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8290.9006
ab € 122,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8290.7016
ab € 123,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8290.5007
ab € 122,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8290.0001
ab € 123,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8290.5012
ab € 122,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8290.7035
ab € 122,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8290.6011
ab € 122,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8290.2001
ab € 123,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8290.5021
ab € 122,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8289.9006
ab € 115,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8289.7016
ab € 115,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8289.5007
ab € 115,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8289.0001
ab € 116,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8289.5012
ab € 115,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8289.7035
ab € 115,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.