Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 52 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1292.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 52 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1292.5012
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 52 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1292.5012
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 52 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1292.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK1292.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK1292.5012
EAN/GTIN:
     4064577263806
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 52 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1292.5012

Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Premium (Anbauregal) mit Sichtlagerkästen für höchste Qualitätsansprüche mit in Lichtblau RAL 5012 pulverbeschichteten Regalrahmen und verzinkten Stahlböden. In Kombination mit den Sichtlagerkästen ist das Regal optimal zur Lagerung von vielen Kleinteilen geeignet. Ein schneller Zugriff und Übersicht über die benötigten Kleinteile ist gegeben. Auch können hier Kleinteile relativ einfach durch einen Behälteraustausch nachgefüllt oder ausgetauscht werden. In Kombination mit eine Beschriftungskennzeichnung der einzelnen Behälter oder Farbwechsel der Regalrahmen, entstehen so effiziente und rationelle Kommissionierungsabläufe.

Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal Planoflex Grundregal Produkt - Nummer: RP1282.5012)

Ausgestattet ist das Regal mit 52 Sichtlagerkästen, jeweils 36 Stück in rot und 16 in blau.

Die Kastengröße beträgt:
36 x Gesamtlänge x Breite x Höhe = 290 x 140 x 120 mm
16 x Gesamtlänge x Breite x Höhe = 350 x 200 x 150 mm

Als Ergänzung zur Übersichtlichen Lagerkommissionierung lassen sich die Kästen neben der Beschriftung der Etiketten (bestellbar unter Artikelnummer KB2003 oder KB2006) auch an den Längsseiten per Heißprägedruck mit Firmenlogos oder sonstiger Beschriftungen versehen. Bei Bedarf einfach anfragen.

Die Sichtlagerkästen sind auch hochschlagfestem Polystyrol gefertigt und äußerst formstabil und voll recyclingfähig. Die glatten Innenflächen lassen sich besonders einfach reinigen. Temperaturbeständig sind die Kästen von -20° bis zu + 60°. Aufgrund der Lebensmittelechtheit der Kästen, können diese auch zur Lagerung von Lebensmittel verwendet werden. Staubdeckel zum Schutz vor Verschmutzung können unter der Artikelnummer PB1036+PB1046 separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fachbodenregal
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
2000
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
1000/970
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
200
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Kästen Inklusive:
Mit Kästen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
200
Tiefe mm:
400
Breite mm:
1000
Rahmenfarbe:
Lichtblau RAL 5012
Anzahl Fachböden:
10
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Max. Ausstattung Kästen:
36xGr.4 / 16xGr.5
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, anbauregal h 2000 x b 1000 x t 400 mm, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Lagerkasten,EuroFix Kasten,Sichtlagerkästen,Sichtlagerbehälter,Lagerbehälter,Lagerkasten,Transportbehälter,Transportkasten,Regalkasten,Regalbehälter,Klarsichtmagazin,Klarsichtmagazinsystem,Fachbodensteckregal,Fachboden-Steckregal,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,pulverbeschichtet,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,71*
€ 733,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,50*
€ 724,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,38*
€ 709,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,31*
€ 683,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,15*
€ 628,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.0001
ab € 445,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.2001
ab € 446,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.3003
ab € 447,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.5007
ab € 447,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.5012
ab € 446,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.5021
ab € 447,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.6011
ab € 444,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.7016
ab € 444,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.7035
ab € 445,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.9006
ab € 444,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK1298.0001
ab € 516,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK1298.2001
ab € 518,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK1298.3003
ab € 514,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK1298.5007
ab € 515,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK1298.5012
ab € 516,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.