Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für Regalrahmen HxBxT = 3000 x 10 x 700 mm | TP0287


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für Regalrahmen HxBxT = 3000 x 10 x 700 mm | TP0287
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für Regalrahmen HxBxT = 3000 x 10 x 700 mm | TP0287
Artikel-Nr.:
     C9620-TP0287
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TP0287
EAN/GTIN:
     4045916012552
Suchbegriffe:
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
seitenwand lagerregal
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für Regalrahmen HxBxT = 3000 x 10 x 700 mm | TP0287

Die verzinkten Stirnwände dienen zur Durchschub- und Zugriffssicherung und sind aus 3 mm starkem Eisendraht gefertigt.

Die Stirnwandhöhe ist 2950 mm und die Tiefe beträgt 650 mm. Die Maschenweite ist 50 x 50 mm, somit ist das seitliche Regalumfeld weiterhin sichtbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stirnwand aus Drahtgitter
Regaltyp:
Zusatzkomponenten für KRIEG-Fachbodenregale
Breite mm/lichte Breite mm:
10
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Drahtgitter (Stirn-Rückwand)
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
700
Höhe mm:
3000
Weitere Suchbegriffe: Stirnwand,Drahtgitter,Drahtgitterstirnwand,Stirnwand aus Drahtgitter,Abschlusswand,Trennwand,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0107
ab € 49,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0101
ab € 33,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0102
ab € 37,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0103
ab € 37,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0104
ab € 47,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0105
ab € 48,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0106
ab € 49,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0117
ab € 61,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0111
ab € 39,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0112
ab € 44,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0113
ab € 45,82*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0114
ab € 58,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0116
ab € 59,21*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0127
ab € 70,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0122
ab € 53,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.