Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für Regalrahmen HxBxT = 2000 x 10 x 500 mm | RZK0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für Regalrahmen HxBxT = 2000 x 10 x 500 mm | RZK0103
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für Regalrahmen HxBxT = 2000 x 10 x 500 mm | RZK0103
Artikel-Nr.:
     C9620-RZK0103
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RZK0103
EAN/GTIN:
     4045916891041
Suchbegriffe:
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
seitenwand lagerregal
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für Regalrahmen HxBxT = 2000 x 10 x 500 mm | RZK0103

Die verzinkten Stirnwände dienen zur Durchschub- und Zugriffssicherung und sind aus 3 mm starkem Eisendraht gefertigt.

Die Stirnwandhöhe ist 1950 mm und die Tiefe beträgt 450 mm. Die Maschenweite ist 50 x 50 mm, somit ist das seitliche Regalumfeld weiterhin sichtbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stirnwand aus Drahtgitter
Regaltyp:
Zusatzkomponenten für KRIEG-Fachbodenregale
Breite mm/lichte Breite mm:
10
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Drahtgitter (Stirn-Rückwand)
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: Stirnwand,Drahtgitter,Drahtgitterstirnwand,Stirnwand aus Drahtgitter,Abschlusswand,Trennwand,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0107
ab € 49,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0101
ab € 33,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0102
ab € 37,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0104
ab € 48,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0105
ab € 48,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0106
ab € 49,07*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0117
ab € 61,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0111
ab € 40,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0112
ab € 44,16*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0113
ab € 45,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0114
ab € 58,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0116
ab € 59,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0127
ab € 70,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0122
ab € 53,08*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0123
ab € 54,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.