Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 1900 x 960 x 300 mm | SX0041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 1900 x 960 x 300 mm | SX0041
Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 1900 x 960 x 300 mm | SX0041
Artikel-Nr.:
     C9620-SX0041
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SX0041
EAN/GTIN:
     4045916537505
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 1900 x 960 x 300 mm | SX0041

Archiv-Grundregal SMARTFACTS, Eigenherstellung von KRIEG - Made in Germany
  • HxBxT 1900 x 960 x 300 mm
  • mit 5 Fachböden, Fachlast 50kg
  • Feldlast 600 kg
  • Rahmen verzinkt, unverschraubt
  • Fachboden: Stahlblech verzinkt
  • mit Diagonalverbindern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Archivregal
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Smartfacts
Breite mm/lichte Breite mm:
960/900
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
600
Fachlast kg:
50
Mit Rückwand:
Nein
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
1900
Tiefe mm:
300
Anzahl Fachböden:
5
Ordnerhöhen:
5
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Regal Smartfacts, Smartfacts Regal, grundregal 300 mm tief, grund regal, aktenregal stahl, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,leichte Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0042
ab € 72,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0044
ab € 93,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0046
ab € 103,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0047
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.