Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 2500 x 1030 x 600 mm | SX0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 2500 x 1030 x 600 mm | SX0014
Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 2500 x 1030 x 600 mm | SX0014
Artikel-Nr.:
     C9620-SX0014
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SX0014
EAN/GTIN:
     4045916537277
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal Smartfacts
Smartfacts Regal
Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 2500 x 1030 x 600 mm | SX0014

Fachboden-Grundregal SMARTFACTS, Eigenherstellung von KRIEG - Made in Germany
  • HxBxT 2500 x 1030 x 600 mm
  • mit 5 Fachböden, Fachlast 85kg
  • Feldlast 650 kg
  • Rahmen verzinkt, unverschraubt
  • Fachboden: Stahlblech verzinkt
  • mit Diagonalverbindern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Smartfacts
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
650
Fachlast kg:
85
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
5
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2500
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: grundregal tiefe 600 mm, grund regal, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,leichte Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SX0011
ab € 138,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SX0012
ab € 131,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SX0013
ab € 141,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.