Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 2500 x 1030 x 300 mm | SX0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 2500 x 1030 x 300 mm | SX0011
Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 2500 x 1030 x 300 mm | SX0011
Artikel-Nr.:
     C9620-SX0011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SX0011
EAN/GTIN:
     4045916537246
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal Smartfacts
Smartfacts Regal
Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 2500 x 1030 x 300 mm | SX0011

Fachboden-Grundregal SMARTFACTS, Eigenherstellung von KRIEG - Made in Germany
  • HxBxT 2500 x 1030 x 300 mm
  • mit 5 Fachböden, Fachlast 85kg
  • Feldlast 650 kg
  • Rahmen verzinkt, unverschraubt
  • Fachboden: Stahlblech verzinkt
  • mit Diagonalverbindern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Smartfacts
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
650
Fachlast kg:
85
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
5
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2500
Tiefe mm:
300
Weitere Suchbegriffe: grundregal 300 mm tief, grund regal, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,leichte Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SX0012
ab € 131,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SX0013
ab € 140,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SX0014
ab € 155,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.