Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartfacts Grundregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1030 x 400 mm | SX0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartfacts Grundregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1030 x 400 mm | SX0002
Smartfacts Grundregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1030 x 400 mm | SX0002
Artikel-Nr.:
     C9620-SX0002
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SX0002
EAN/GTIN:
     4045916537154
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal Smartfacts
Smartfacts Regal
Smartfacts Grundregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1030 x 400 mm | SX0002

Fachboden-Grundregal SMARTFACTS, Eigenherstellung von KRIEG - Made in Germany
  • HxBxT 2000 x 1030 x 400 mm
  • mit 4 Fachböden, Fachlast 85 kg
  • Feldlast 650 kg
  • Rahmen verzinkt, unverschraubt
  • Fachboden: Stahlblech verzinkt
  • mit Diagonalverbindern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Smartfacts
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
650
Fachlast kg:
85
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
4
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2000
Tiefe mm:
400
Weitere Suchbegriffe: grundregal 400 mm tief, grund regal, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,leichte Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0005
ab € 80,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0006
ab € 84,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0007
ab € 85,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0008
ab € 97,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0067
ab € 9,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0009
ab € 14,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0010
ab € 13,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0019
ab € 15,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0020
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.