Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 970 x 300 mm, Fachlast 85 kg | SX0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 970 x 300 mm, Fachlast 85 kg | SX0009
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 970 x 300 mm, Fachlast 85 kg | SX0009
Artikel-Nr.:
     C9620-SX0009
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SX0009
EAN/GTIN:
     4045916537222
Suchbegriffe:
Regal Smartfacts
Smartfacts Regal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 970 x 300 mm, Fachlast 85 kg | SX0009

Verzinkte Stahlböden extra für SMARTFACTS-Fachbodenregale
  • BxT 970 x 300 mm
  • Fachlast 85 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
650
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
40
Tiefe mm:
300
Fachlast kg:
85
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, lagerregal metallplatte, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,leichte Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SX0067
ab € 9,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SX0010
ab € 13,12*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SX0019
ab € 15,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SX0020
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.