Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Rubinrot RAL 3003 | SPK1107.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Rubinrot RAL 3003 | SPK1107.3003
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Rubinrot RAL 3003 | SPK1107.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-SPK1107.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SPK1107.3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Rubinrot RAL 3003 | SPK1107.3003

Der praxisgerecht konzipierte Schubfachschrank BASETEC sorgt für eine systematische Ordnung und arbeitsgerechte Organisation am Arbeitsplatz. Mithilfe des Schubfachschrankes können Werkzeuge und Kleinteile optimal gelagert und sortiert werden. Hinter der stabilen Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech steckt jede Menge Stauraum und ein variables Aufteilungs- und Ausstattungskonzept. Sinnvolle Schubfachkombinationen und wählbare Farb- und Modellvarianten bieten individuell die Möglichkeit, die Situation am Arbeitsplatz systematisch zu optimieren. Die Schweißnähte der Schubfachschränke BASETEC werden einer ständigen Prüfung unterzogen. Dies gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit!

Das Gehäuse besteht aus einer massiven und verstärkten Stahlblechkonstruktion mit einer 50 mm Lochrasterung zur individuellen Einteilung. Das Gehäuse ist in Rubinrot RAL 3003 hochwertig pulverbeschichtet. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Darüber hinaus ist der Schubfachschrank noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr.

Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 700 mm und besteht aus 2 Schubfächern mit den Blendenhöhen 1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm. Es hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 800 mm.

Durch die solide Bauart ist der Schubfachschrank BASETEC mit 300 kg belastbar.

Die Schubfächer sind aus stabilen und verwindungsfreien Stahlblech gefertigt. Sie verfügen über eine Rollenlagerung und sind bis 80 % ausziehbar. Belastbar sind sie bis 35 kg. Durch die 36 mm Lochrasterung im Boden können Fachunterteilungen aufgenommen werden. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Nutzhöhe mm:
700
Anzahl Fächer:
2
Blendenhöhe mm:
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80%, 35 kg
Schranktyp:
Schubfachschrank
Ausstattung:
Schubfächer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Griffleiste
Höhe mm:
800
Tiefe mm:
580
Farbe Korpus:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Serienname:
BASETEC
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 800mm höhe, material werkzeugschrank, adb werkzeugschrank, Werkzeugschrank,Schubladenschrank,Schubfachschrank,Stahlschrank,stationär,Gehäuse,Gehäuseunterbau,Schubfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,85*
€ 904,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,10*
€ 898,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,41*
€ 873,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,08*
€ 839,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,29*
€ 769,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3042
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3043
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3044
ab € 3,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3041
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3032
ab € 2,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3033
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3034
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3031
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3011
ab € 23,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3001
ab € 14,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3012
ab € 29,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3002
ab € 25,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3013
ab € 54,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3003
ab € 41,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3014
ab € 54,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.