Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler für Gehäuse-Schubfächer, für Blendenhöhe 50 mm, BxTxH = 135 x 2 x 33 mm | ZBK3032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachteiler für Gehäuse-Schubfächer, für Blendenhöhe 50 mm, BxTxH = 135 x 2 x 33 mm | ZBK3032
Fachteiler für Gehäuse-Schubfächer, für Blendenhöhe 50 mm, BxTxH = 135 x 2 x 33 mm | ZBK3032
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3032
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
schubfach arbeitstisch
Fachteiler für Gehäuse-Schubfächer, für Blendenhöhe 50 mm, BxTxH = 135 x 2 x 33 mm | ZBK3032

Schaffen Sie mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Mithilfe von Einzel-Fachteilern können Sie Ihren Arbeitsplatz ganz individuell einrichten. Die Fachteiler dienen für eine schonende und übersichtliche Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile. Sie sind nur in Verbindung mit Fach- und Seitenschienen einsetzbar.

Die Fachteiler haben eine Breite von 135 mm, eine Tiefe von 2 mm und eine Höhe von 33 mm. Sie sind für eine Blendenhöhe von 50 mm geeignet und aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Verzinkt
Tiefe mm:
2
Serienname:
KRIEG-Unterbauten
Für Blendenhöhe mm:
50
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
135
Höhe mm:
33
Weitere Suchbegriffe: Unterteilung,Unterteilungsset,Schubfachunterteilung,Schubfachunterteilungsset,Schubladenaufteilung,Schubfachaufteilung,Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3033
ab € 3,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3034
ab € 3,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3031
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.