Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand aus Vollblech verzinkt, 0,75 mm stark, HxBxT = 2000 x 1500 x 10 mm | RZK0277


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand aus Vollblech verzinkt, 0,75 mm stark, HxBxT = 2000 x 1500 x 10 mm | RZK0277
Rückwand aus Vollblech verzinkt, 0,75 mm stark, HxBxT = 2000 x 1500 x 10 mm | RZK0277
Artikel-Nr.:
     C9620-RZK0277
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RZK0277
EAN/GTIN:
     4045916972764
Suchbegriffe:
Schwerlastregal Rückwand
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
rückwand steckregal blech
Rückwand aus Vollblech verzinkt, 0,75 mm stark, HxBxT = 2000 x 1500 x 10 mm | RZK0277

Durch die durchgängig geschlossenen Vollblechrückwandflächen sind selbst Ihre Kleinteile vor dem Herabfallen gesichert. Ein weiterer Vorteil: der Schutz vor unerwünschten Blicken auf Ihre sensiblen Lagergüter wird gewährleistet.

Die Rückwände zur Durchschub- und Zugriffssicherung sind aus 0,75 mm starkem und verzinktem Stahlblech gefertigt. Die Lieferung beinhaltet 2 Stück 1465 x 965 mm Blechtafeln inkl. Halterung.

Die Rückwandhöhe ist 2000 mm und die Gesamtbreite beträgt 1500 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rückwand aus Vollblech, verzinkt
Tiefe mm:
10
Regaltyp:
Zusatzkomponenten für KRIEG-Fachbodenregale
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
2000
Lichte Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal rückwand, Rückwand,Vollblech,Vollblechrückwand,Rückwand aus Vollblech,verzinkt,Abschlusswand,Trennwand,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0271
ab € 72,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0274
ab € 83,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0272
ab € 101,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0275
ab € 111,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0278
ab € 130,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0273
ab € 111,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0276
ab € 123,01*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0279
ab € 149,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.