Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand aus Vollblech verzinkt, 0,75 mm stark, HxBxT = 2000 x 1250 x 10 mm | RZK0274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand aus Vollblech verzinkt, 0,75 mm stark, HxBxT = 2000 x 1250 x 10 mm | RZK0274
Rückwand aus Vollblech verzinkt, 0,75 mm stark, HxBxT = 2000 x 1250 x 10 mm | RZK0274
Artikel-Nr.:
     C9620-RZK0274
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RZK0274
EAN/GTIN:
     4045916972733
Suchbegriffe:
Schwerlastregal Rückwand
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
rückwand steckregal blech
Rückwand aus Vollblech verzinkt, 0,75 mm stark, HxBxT = 2000 x 1250 x 10 mm | RZK0274

Durch die durchgängig geschlossenen Vollblechrückwandflächen sind selbst Ihre Kleinteile vor dem Herabfallen gesichert. Ein weiterer Vorteil: der Schutz vor unerwünschten Blicken auf Ihre sensiblen Lagergüter wird gewährleistet.

Die Rückwände zur Durchschub- und Zugriffssicherung sind aus 0,75 mm starkem und verzinktem Stahlblech gefertigt. Die Lieferung beinhaltet 2 Stück 1215 x 965 mm Blechtafeln inkl. Halterung.

Die Rückwandhöhe ist 2000 mm und die Gesamtbreite beträgt 1250 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rückwand aus Vollblech, verzinkt
Tiefe mm:
10
Regaltyp:
Zusatzkomponenten für KRIEG-Fachbodenregale
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
2000
Lichte Breite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal rückwand, Rückwand,Vollblech,Vollblechrückwand,Rückwand aus Vollblech,verzinkt,Abschlusswand,Trennwand,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0271
ab € 72,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0277
ab € 97,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0272
ab € 101,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0275
ab € 111,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0278
ab € 130,68*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0273
ab € 111,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0276
ab € 123,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0279
ab € 149,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.