Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 300 mm | RAK2475


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 300 mm | RAK2475
Archiv-Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 300 mm | RAK2475
Artikel-Nr.:
     C9620-RAK2475
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RAK2475
EAN/GTIN:
     4064577228294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archiv-Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 300 mm | RAK2475

Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Standard (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche. Komplett glanzverzinkt und korrosionsgeschützt, für den robusten Einsatz geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.

Rahmenausführung REGISTRA Standard für den schnellen Aufbau der Regale durch vormontierte Regalrahmen, dadurch mit der extra Zeitersparnis. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis 600 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Rahmenhöhe ist 2600 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 300 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat einen 25 mm hohen Anschlag als Durchschubsicherung (z.B. für Aktenordner). Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf den 7 mitgelieferten Fachböden können Sie z.B. bis zu 77 Aktenordner verwalten (bis zu 11 Ordner pro Boden).

Das Regal ist leicht auf – ab und umzubauen. Sie können Ihr Archiv-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z.B. Anbauregal REGISTRA Standard Produkt-Nummer: RA2476).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Archiv
Regalserie:
REGISTRA Archiv
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
REGISTRA Standard
Breite mm/lichte Breite mm:
960/900
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
600
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
50
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Mit Rückwand:
Ohne Rückwand
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Ordnerhöhen:
7
Höhe mm:
2600
Tiefe mm:
300
Breite mm:
960
Anzahl Fachböden:
7
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, aktenregal stahl, OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2456
ab € 109,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2466
ab € 130,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2476
ab € 145,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2203
ab € 5,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2201
ab € 11,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2541
ab € 36,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2542
ab € 18,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2543
ab € 18,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2544
ab € 9,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2401
ab € 31,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2531
ab € 39,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2402
ab € 39,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2532
ab € 43,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2403
ab € 42,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2533
ab € 49,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.