Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalrahmen PLANAFIX Standard, verzinkt und einsatzfertig verschraubt, HxBxT = 1900 x 30 x 600 mm | RAK2531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalrahmen PLANAFIX Standard, verzinkt und einsatzfertig verschraubt, HxBxT = 1900 x 30 x 600 mm | RAK2531
Regalrahmen PLANAFIX Standard, verzinkt und einsatzfertig verschraubt, HxBxT = 1900 x 30 x 600 mm | RAK2531
Artikel-Nr.:
     C9620-RAK2531
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RAK2531
EAN/GTIN:
     4045916985054
Suchbegriffe:
Planafix Regal
Regal Planafix
Regalrahmen
regalrahmen verzinkt
Regalrahmen PLANAFIX Standard, verzinkt und einsatzfertig verschraubt, HxBxT = 1900 x 30 x 600 mm | RAK2531

Rahmenausführung PLANAFIX Standard für den schnellen Aufbau der Regale durch vormontiere Regalrahmen, dadurch mit der extra Zeitersparnis.

Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech, mit einer 50 mm Raster Lochung, gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln.

Die Rahmenhöhe ist 1900 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen auch nach individuellem Sondermaß.
Weitere Informationen:
Regalserie:
REGISTRA Archiv
Regalausführung:
Individuell
Rahmentyp:
REGISTRA Standard
Breite mm/lichte Breite mm:
30
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Tiefe mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
1900
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Weitere Suchbegriffe: regalrahmen, krieg planafix regal, OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK2401
ab € 31,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK2402
ab € 39,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK2532
ab € 43,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK2403
ab € 42,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK2533
ab € 49,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.