Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 1750 x 700 x 738-1156 mm, Lichtgrau RAL 7035 | PPK3023.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 1750 x 700 x 738-1156 mm, Lichtgrau RAL 7035 | PPK3023.7035
Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 1750 x 700 x 738-1156 mm, Lichtgrau RAL 7035 | PPK3023.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK3023.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK3023.7035
EAN/GTIN:
     4064577122417
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 1750 x 700 x 738-1156 mm, Lichtgrau RAL 7035 | PPK3023.7035

Die Werkbank PROFIPLAN Spezial mit selbsttragendem Stahlrahmengestell ist ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank oder als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Erhältlich in 4 Werkbankgrößen Breite x Tiefe von 1250x700 bis 2000x700mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
738-1156
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Raster-Höhenverstellung
Plattenausführung:
Multiplex geölt 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1116
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Serienname:
PROFIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Raster-Höhenverstellung mm:
19
Tiefe mm:
700
Tragkraft kg:
700
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
1750
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank krieg, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,53*
€ 789,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,29*
€ 783,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,92*
€ 771,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,41*
€ 744,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,19*
€ 684,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4003.9006
ab € 351,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4003.7016
ab € 352,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4003.5007
ab € 353,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4003.0001
ab € 351,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4003.5012
ab € 352,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4003.7035
ab € 352,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4003.6011
ab € 354,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4003.2001
ab € 352,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4003.3003
ab € 354,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4003.5021
ab € 354,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4013.9006
ab € 335,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4013.7016
ab € 335,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4013.5007
ab € 334,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4013.0001
ab € 336,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4013.5012
ab € 335,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.