Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK4013.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK4013.5012
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK4013.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK4013.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK4013.5012
EAN/GTIN:
     4064577128679
Suchbegriffe:
Anbaugestell Werkbank
Anbauwerkbank
Anbauwerkbankgestell
Werkbankanbaugestell
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK4013.5012

Die Werkbank PROFIPLAN Spezial mit selbsttragendem Stahlrahmengestell ist ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank oder als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Erhältlich in 4 Werkbankgrößen Breite x Tiefe von 1250x700 bis 2000x700mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
738-1156
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Raster-Höhenverstellung
Plattenausführung:
Multiplex geölt 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1116
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Serienname:
PROFIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Raster-Höhenverstellung mm:
19
Tiefe mm:
700
Tragkraft kg:
800
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: anbaugestell werkbank, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,68*
€ 482,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,75*
€ 462,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,61*
€ 452,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8046.0001
ab € 475,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.9006
ab € 443,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7016
ab € 445,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5007
ab € 443,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.0001
ab € 446,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5012
ab € 445,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7035
ab € 445,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.6011
ab € 444,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.2001
ab € 444,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.3003
ab € 445,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5021
ab € 444,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.9006
ab € 454,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.7016
ab € 455,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.5007
ab € 457,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.0001
ab € 454,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.