Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtboxen-Regal-Halter-Element für MULTIPLAN ESD mit Doppelgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm, in Brillantblau RAL 5007 | LMK1734.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtboxen-Regal-Halter-Element für MULTIPLAN ESD mit Doppelgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm, in Brillantblau RAL 5007 | LMK1734.5007
Sichtboxen-Regal-Halter-Element für MULTIPLAN ESD mit Doppelgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm, in Brillantblau RAL 5007 | LMK1734.5007
Sichtboxen-Regal-Halter-Element für MULTIPLAN ESD mit Doppelgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm, in Brillantblau RAL 5007 | LMK1734.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK1734.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK1734.5007
EAN/GTIN:
     4064577426973
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtboxen-Regal-Halter-Element für MULTIPLAN ESD mit Doppelgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm, in Brillantblau RAL 5007 | LMK1734.5007

Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert oft bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Das Sichtboxen-Regal-Halter-Element ist für Sichtboxen-Regale oder aber auch als Ablage für Kleinteile bestens geeignet. Die Arbeitsfläche bleibt frei und steht somit für die eigentliche Tätigkeit zur Verfügung.

Das Beste hierbei: Der Sichtboxenregal-Halter lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MULTIPLAN ESD Aufbauportale anbringen. Dies gewährleistet neben der einfachen Montage auch eine schnelle Umpositionierung bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes. Selbstverständlich ist der Halter gegen ein ungewolltes Stoßen und Aushebeln der Haken gesichert. Hierzu sorgen zusätzliche Sicherungsstifte, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.

Profitieren auch Sie von dem werkzeuglosen Aufbau-Stecksystem!

Das Sichtboxen-Regal-Halter-Element verfügt außerdem über eine drehbare Platte, die mit einer Griffleiste ausgestattet ist. Durch den Doppelgelenk-Schwenkarm kann das Element benutzerfreundlich und optimal positioniert werden. Die Reichweite beträgt 700 mm.

Die Tragkraft des Sichtboxen-Regal-Halter-Elements beträgt 18 kg.

Bitte beachten Sie, dass die Lieferung kein Sichtboxen-Regal enthält. Dieses können Sie aber mit der Artikelnummer LMK1735 gleich mitbestellen!

Das Sichtboxen-Regal-Halter-Element hat eine Breite von 435 mm, eine Tiefe von 165 mm und eine Höhe von 120 mm. Es ist aus Stahl gefertigt und in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sichtboxen-Regal-Halter-Element
Höhe mm:
120
Breite mm:
435
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Tragkraft kg:
18
Ausführung:
Doppelgelenk
Ausladung mm:
700
Verwendung an:
MULTIPLAN
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Leitfähig:
Leitfähig
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Steck-Regal, Steckregal, Tischregal Sichtkästen, lagersichtbox, Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1734.9006
ab € 216,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1734.7016
ab € 216,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1734.0001
ab € 216,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1734.5012
ab € 215,01*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1734.7035
ab € 216,21*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1734.6011
ab € 216,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1734.2001
ab € 215,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1734.3003
ab € 215,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1734.5021
ab € 216,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.