Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor-Halter für Werkzeug-Halterplatte, Rotorange RAL 2001 | ELK0029.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitor-Halter für Werkzeug-Halterplatte, Rotorange RAL 2001 | ELK0029.2001
Monitor-Halter für Werkzeug-Halterplatte, Rotorange RAL 2001 | ELK0029.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-ELK0029.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ELK0029.2001
EAN/GTIN:
     4064577293971
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitor-Halter für Werkzeug-Halterplatte, Rotorange RAL 2001 | ELK0029.2001

Monitore zur Informationsbereitstellung am Arbeitsplatz sind heutzutage nicht mehr weg zu denken. Nahezu jeder Arbeitsplatz benötigt die Anbringung eines Monitors am Arbeitstisch um Informationen bereit zu stellen oder Arbeitsergebnisse festzuhalten. Sehr oft bringt ein Arbeitsplatz die Anforderung von vorne herein schon mit sich, einen Monitor am Platz bereit zu stellen. Damit stellt sich viel mehr die Frage wie und wo dieser optimal angebracht werden kann. Denn um effizienter und produktiver Arbeiten zu können, müssen die Informationen schnell abfließen oder dem Bearbeiter schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werde – Informationsbereitstellung direkt am Arbeitsplatz!

Mit dem Monitorträger der E-LINE Serie kann der Flachbildschirm oder Touch-Screen-Bildschirme direkt am Arbeitsplatz angebracht werden. Der Träger ist stufenlos um 180° schwenkbar und in der Neigung stufenlos verstellbar.

Befestigt wird der Monitor-Halter an der Werkzeug-Halterplatte E-LINE. In der Höhe kann der Träger im vorgegebenen Raster der Lochplatte verstellt werden.

Die Reichweite beträgt 220 mm. Integriert ist ein VESA Adapter 75/100 mm. Eine maximale Tragkraft von 7 kg reicht für die gängigen Flachbildschirme aus.

Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.

Folgendes Zubehör brauchen Sie zusätzlich:
  • Aufbausäule: Auf das Aufbausäulen-Paar können sie zwei Komponenten (Werkzeug-Halterplatte, neigbare oder tiefeneinstellbare Ablage) anbringen.

  • Werkzeug-Halterplatte: Damit ist das benötigte Werkzeug immer griffbereit. Sowie für die Anbringung des Monitor-Halters geeignet


Weitere Informationen:
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Arbeitstisch,Prüftisch,Montagetisch,Werkbank,ergnomisch,Ergonomie,höhenverstellbar,höhenverstellung,elektronisch,sitzen,stehen,wechselarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Montagetische,Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie,E-Line,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höheneinstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0029.9006
ab € 102,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0029.7016
ab € 102,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0029.5007
ab € 102,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0029.0001
ab € 102,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0029.5012
ab € 103,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0029.7035
ab € 102,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0029.6011
ab € 102,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0029.3003
ab € 102,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0029.5021
ab € 102,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.