Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch BASIS mobil mit Multiplex-Platte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 2000 x 800 x 850 mm | BBK4085.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch BASIS mobil mit Multiplex-Platte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 2000 x 800 x 850 mm | BBK4085.3003
Beistelltisch BASIS mobil mit Multiplex-Platte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 2000 x 800 x 850 mm | BBK4085.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK4085.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK4085.3003
EAN/GTIN:
     4045916928143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch buche rollen
beistell-tisch rollen
Beistelltisch BASIS mobil mit Multiplex-Platte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 2000 x 800 x 850 mm | BBK4085.3003

Der Beistelltisch BASIS mobil mit Multiplex-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Beistelltischwagen für vielfältigste Einsatzzwecke in Produktion, Lager und Versand. Die Tragkraft von 250 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand.

Die Ausführung in mobiler Form ist darüber hinaus auch flexibel und anpassbar auf produktions- und fertigungstechnische Umstellungen. Dort wo der Beistelltisch benötigt wird, lässt sich dieser leicht verschieben und verstellen. Wird er nicht mehr benötigt lässt sich dieser auch wieder an anderer Stelle einsetzten.

Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.

Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003.

Der Beistelltisch ist mit zwei Lenk- sowie zwei Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet.

Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 2000 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 850 mm.

Der Beistelltisch wird mit einer geölten Multiplex-Tischplatte ausgeliefert. Die Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 2000 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
850
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
828
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
250
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
800
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,fahrbar,mobil,mobile,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell,Lenkrollen,Feststeller,Doppelstop,Doppelstop-Feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,20*
€ 860,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,55*
€ 855,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,40*
€ 840,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,21*
€ 807,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,77*
€ 732,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6009
ab € 83,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6010
ab € 86,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6011
ab € 113,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6012
ab € 118,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6013
ab € 130,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.0001
ab € 433,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.2001
ab € 434,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.3003
ab € 434,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.5007
ab € 435,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.5012
ab € 433,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.5021
ab € 433,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.6011
ab € 434,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.7016
ab € 432,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.7035
ab € 434,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.9006
ab € 431,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.