Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau stationär, Nutzhöhe 300 mm mit . Für Tischtiefe 800 mm | BBK6021.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau stationär, Nutzhöhe 300 mm mit . Für Tischtiefe 800 mm | BBK6021.2001
Gehäuse-Unterbau stationär, Nutzhöhe 300 mm mit . Für Tischtiefe 800 mm | BBK6021.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK6021.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK6021.2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Gehäuse-Unterbau stationär, Nutzhöhe 300 mm mit . Für Tischtiefe 800 mm | BBK6021.2001

Kompletter Gehäuse-Unterbau BASIS für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz, mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm.

Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in . Belastbar ist das Gehäuse für alle BASIS Beistelltische bis 200 kg.

Das Gehäuse ist an stationären BASIS Beistelltischen mit einer Tischtiefe von 800 mm einsetzbar. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln . Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus .



Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
200
Nutzhöhe mm:
300
Anzahl Fächer:
3
Blendenhöhe mm:
3x 200
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Schranktyp:
Gehäuse-Unterbauten
Ausstattung:
Schubfächer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Tür Tischtiefe mm:
800
Griffausführung:
Griffleiste
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,58*
€ 604,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,77*
€ 601,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,99*
€ 592,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,14*
€ 572,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9031.0001
ab € 411,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9031.2001
ab € 412,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9031.3003
ab € 411,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9031.5007
ab € 412,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9031.5012
ab € 411,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9031.5021
ab € 408,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9031.6011
ab € 409,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9031.7016
ab € 408,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9031.7035
ab € 411,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9031.9006
ab € 412,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.