Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekonsole mit Konsolenträgern, BxTxH x 300 x 19 mm, für Tischbreite mm | BBK6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagekonsole mit Konsolenträgern, BxTxH x 300 x 19 mm, für Tischbreite mm | BBK6011
Ablagekonsole mit Konsolenträgern, BxTxH x 300 x 19 mm, für Tischbreite mm | BBK6011
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
ablagekonsole
Ablagekonsole mit Konsolenträgern, BxTxH x 300 x 19 mm, für Tischbreite mm | BBK6011

Die Ablagekonsole für alle Arbeitstische oder Werkbänke mit einer Tischbreite von mm dient zur Ablage von Prüf- und Messgeräten und auch Werkzeugen auf dritter Arbeitsebene. Besonders sinnvoll bei Arbeitstische oder Werkbänke ohne Aufbauportal.

Die Breite der Ablagekonsole beträgt mm. Die Ablagekonsole ist aus Stahlblech gefertigt und 300 mm Tief. Die Ablagekonsole wird mit Hilfe von , 350 mm hohen Konsolenträgern sowie Befestigungsplatten auf der Tischplatte verschraubt. Die Gesamthöhe der Ablagekonsole beträgt 19 mm. Die Tragkraft beträgt 90 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau
Einsatzbereich:
Betrieb
Höhe mm:
19
Plattenausführung:
Melaminplatte
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
300
Serienname:
BASIS stationär
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Tragkraft kg:
90
Für Tischbreite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: Ablage,Ablagekonsole,Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Beistelltisch,Beistelltisch mobil,Beistellwagen,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,fahrbar,mobil,mobile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6009
ab € 83,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6010
ab € 85,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6012
ab € 117,97*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6013
ab € 132,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.