Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch BASIS stationär mit PVC-Tischplatte in Resedagrün RAL 6011, BxTxH: 1500 x 600 x 780 mm | BBK3059.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch BASIS stationär mit PVC-Tischplatte in Resedagrün RAL 6011, BxTxH: 1500 x 600 x 780 mm | BBK3059.6011
Beistelltisch BASIS stationär mit PVC-Tischplatte in Resedagrün RAL 6011, BxTxH: 1500 x 600 x 780 mm | BBK3059.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK3059.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK3059.6011
EAN/GTIN:
     4045916936438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch rechteckig weiß
beistell tisch
Beistelltisch BASIS stationär mit PVC-Tischplatte in Resedagrün RAL 6011, BxTxH: 1500 x 600 x 780 mm | BBK3059.6011

Der Beistelltisch BASIS stationär mit PVC-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand.

Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.

Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Resedagrün RAL 6011.

Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1500 mm, eine Tiefe von 600 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können.

Der Beistelltisch wird mit einer weißgrauen PVC-Tischplatte ausgeliefert. Die PVC-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 600 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abriebfest, strapazierfähig, stoß- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
780
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
PVC weißgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
758
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
350
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
600
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: beistell-tisch weiß, Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,stationär,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,24*
€ 440,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,28*
€ 427,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,75*
€ 418,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,57*
€ 368,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6009
ab € 83,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6010
ab € 85,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6011
ab € 113,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6012
ab € 118,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6013
ab € 131,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.0001
ab € 434,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.2001
ab € 435,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.3003
ab € 432,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.5007
ab € 433,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.5012
ab € 431,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.5021
ab € 434,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.6011
ab € 431,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.7016
ab € 433,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.7035
ab € 432,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6021.9006
ab € 433,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.