Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Anthrazit RAL 7016 | AAK4303.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Anthrazit RAL 7016 | AAK4303.7016
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Anthrazit RAL 7016 | AAK4303.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-AAK4303.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AAK4303.7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Anthrazit RAL 7016 | AAK4303.7016

Für . Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Die eigentliche Arbeitsfläche bleibt frei.

Der klassische Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 100 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz. Der Gelenkarm verfügt über eine Länge von  mm.

Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt max. 20 kg.

Der Monitorträger hat eine Tiefe von mm, eine Breite von 100 mm und eine Höhe von 100 mm. Er ist aus Stahl gefertigt und in Anthrazit RAL 7016 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Ausführung Monitoranschluss mm:
100
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4303.9006
ab € 206,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4303.5007
ab € 205,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4303.0001
ab € 204,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4303.5012
ab € 205,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4303.7035
ab € 204,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4303.6011
ab € 205,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4303.2001
ab € 206,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4303.3003
ab € 204,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4303.5021
ab € 204,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4302.9006
ab € 192,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4302.5007
ab € 192,65*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4302.0001
ab € 194,39*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4302.5012
ab € 192,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4302.7035
ab € 193,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4302.6011
ab € 193,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.