Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | AAK4301.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | AAK4301.9006
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | AAK4301.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-AAK4301.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AAK4301.9006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | AAK4301.9006

Für . Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Die eigentliche Arbeitsfläche bleibt frei.

Der klassische Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 100 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz. Der Gelenkarm verfügt über eine Länge von  mm.

Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt max. 20 kg.

Der Monitorträger hat eine Tiefe von mm, eine Breite von 100 mm und eine Höhe von 100 mm. Er ist aus Stahl gefertigt und in Alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Ausführung Monitoranschluss mm:
100
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4301.7016
ab € 123,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4301.5007
ab € 122,07*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4301.0001
ab € 122,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4301.5012
ab € 122,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4301.7035
ab € 122,50*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4301.6011
ab € 122,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4301.2001
ab € 122,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4301.3003
ab € 122,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4301.5021
ab € 122,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4300.9006
ab € 115,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4300.7016
ab € 115,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4300.5007
ab € 115,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4300.0001
ab € 115,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4300.5012
ab € 115,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4300.7035
ab € 116,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.